Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAPIOCA QUADRO 1,6W BI.NATU SV - 10017741

CopieCopie
Flos Outdoor - TAPIOCA QUADRO 1,6W BI.NATU SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.6 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569017741

Réf. Fournisseur

10017741

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

1.6 W

TAPIOCA QUADRO 1,6W LED BI.NATU 12-24V SOLO VETRO