Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAU TUBE 1054MM OPAL NW10W120 - 523052

CopieCopie
Flos Outdoor - TAU TUBE 1054MM OPAL NW10W120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569523052

Réf. Fournisseur

523052

Marque

Flos Outdoor

TAU TUBE 1054MM OPAL NW 10W-120LED 24V