Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAU TUBE 1554MM OPAL NW15W180 - 523072

CopieCopie
Flos Outdoor - TAU TUBE 1554MM OPAL NW15W180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569523072

Réf. Fournisseur

523072

Marque

Flos Outdoor

TAU TUBE 1554MM OPAL NW 15W-180LED 24V