Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAU TUBE 1554MM OPAL WW15W180 - 523073

CopieCopie
Flos Outdoor - TAU TUBE 1554MM OPAL WW15W180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569523073

Réf. Fournisseur

523073

Marque

Flos Outdoor

TAU TUBE 1554MM OPAL WW 15W-180LED 24V