Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAU TUBE 354mm TRAS WW 3W 24V - 523003

CopieCopie
Flos Outdoor - TAU TUBE 354mm TRAS WW 3W 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 3...3 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569523003

Réf. Fournisseur

523003

Marque

Flos Outdoor

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

TAU TUBE 354mm TRAS WW 3W 24V