Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TRIXIE ROUND 2700K 2W 24V F.GR - 526005.12

CopieCopie
Flos Outdoor - TRIXIE ROUND 2700K 2W 24V F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010939

Réf. Fournisseur

526005.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

TRIXIE ROUND 2700K 2W 24V F.GR