Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TRIXIE ROUND 2700K 2W 24V GRI - 526005.6

CopieCopie
Flos Outdoor - TRIXIE ROUND 2700K 2W 24V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007959

Réf. Fournisseur

526005.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

TRIXIE ROUND 2700K 2W 24V GRI