Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - YAMA d.110 h.170 WW NB AN.3 - 531029.3

CopieCopie
Flos Outdoor - YAMA d.110 h.170 WW NB AN.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569005850

Réf. Fournisseur

531029.3

Marque

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

YAMA d.110 h.170 LED 230V WW NB AN.3