Flos Outdoor - YAMA d.110 h.170 WW NB BCO - 531029.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP65
Panneau LED - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
02569005848
Réf. Fournisseur
531029.1
Marque
Flos Outdoor
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection (IP):
IP65
Panneau LED:
Non
YAMA d.110 h.170 LED 230V WW NB BCO


