Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - YAMA d.60 h.110 NW 15 BK.4 - 531041.4

CopieCopie
Flos Outdoor - YAMA d.60 h.110 NW 15 BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569005871

Réf. Fournisseur

531041.4

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

YAMA d.60 h.110 LED NW 15° BK.4