Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - YAMA110 H300 FS 27K 1÷10V F.GR - 531212-310.12

CopieCopie
Flos Outdoor - YAMA110 H300 FS 27K 1÷10V F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010824

Réf. Fournisseur

531212-310.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

YAMA d.110 h.300 LED FS 2700K *** DIMM. 1÷10VF.GR