Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - YAMA110 H300 FS 40K 1÷10V AN - 531011-310.3

CopieCopie
Flos Outdoor - YAMA110 H300 FS 40K 1÷10V AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008157

Réf. Fournisseur

531011-310.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

YAMA d.110 h.300 LED FS 4000K *** DIMM. 1÷10VAN.3