Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - YAMA110 H300 FS 40K 1÷10V GRI - 531011-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - YAMA110 H300 FS 40K 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008159

Réf. Fournisseur

531011-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

YAMA d.110 h.300 LED FS 4000K *** DIMM. 1÷10VGRI