Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - YAMA150 H300 FS 40K 1÷10V BK - 531025-310.4

CopieCopie
Flos Outdoor - YAMA150 H300 FS 40K 1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008208

Réf. Fournisseur

531025-310.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

YAMA d.150 h.300 LED FS 4000K *** DIMM. 1÷10VBK.4