Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIRO H200 14W30K1÷10V BR - 532003-310.18

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIRO H200 14W30K1÷10V BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008296

Réf. Fournisseur

532003-310.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

ZEFIRO led h.200 14W 3000K *** DIMM. 1÷10VD.BR