🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIRO H600 14W30K1÷10V BK - 532006-310.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIRO H600 14W30K1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008318

Réf. Fournisseur

532006-310.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

ZEFIRO led h.600 14W 3000K *** DIMM. 1÷10VBK.4