Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIRO led h.1000 14W NW F.GR - 532008.12

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIRO led h.1000 14W NW F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010809

Réf. Fournisseur

532008.12

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

14 W

ZEFIRO led h.1000 14W NW F.GR