Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIRO led h.200 14W NW AN.3 - 532002.3

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIRO led h.200 14W NW AN.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001440

Réf. Fournisseur

532002.3

Marque

Flos Outdoor

type de luminaire:

borne lumineuse

puissance du système:

14 W

ZEFIRO led h.200 14W NW AN.3