Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIRO led h.200 14W WW BK.4 - 532003.4

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIRO led h.200 14W WW BK.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • puissance du système - 14 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001445

Réf. Fournisseur

532003.4

Marque

Flos Outdoor

type de luminaire:

borne lumineuse

puissance du système:

14 W

ZEFIRO led h.200 14W WW BK.4