🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIROH1000 14W27K 1÷10V F.GR - 532020-310.12

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIROH1000 14W27K 1÷10V F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010789

Réf. Fournisseur

532020-310.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ZEFIRO led h.1000 14W 2700K *** DIMM. 1÷10V F.GR