Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIROH1000 14W27K 1÷10V GRI - 532020-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIROH1000 14W27K 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008379

Réf. Fournisseur

532020-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ZEFIRO led h.1000 14W 2700K *** DIMM. 1÷10VGRI