Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIROH1000 14W30K 1÷10V GRI - 532009-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIROH1000 14W30K 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008339

Réf. Fournisseur

532009-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

ZEFIRO led h.1000 14W 3000K *** DIMM. 1÷10VGRI