Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIROH200 14W27K1÷10V BCO - 532014-310.1

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIROH200 14W27K1÷10V BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008345

Réf. Fournisseur

532014-310.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

ZEFIRO led h.200 14W 2700K *** DIMM. 1÷10VBCO