Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIROH200 14W40K1÷10V BCO - 532002-310.1

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIROH200 14W40K1÷10V BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008285

Réf. Fournisseur

532002-310.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

ZEFIRO led h.200 14W 4000K *** DIMM. 1÷10VBCO