Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIROH600 14W30K1÷10V BCO - 532006-310.1

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIROH600 14W30K1÷10V BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008315

Réf. Fournisseur

532006-310.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

ZEFIRO led h.600 14W 3000K *** DIMM. 1÷10VBCO