🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - ZEFIROH600 14W40K 1÷10V F.GR - 532005-310.12

CopieCopie
Flos Outdoor - ZEFIROH600 14W40K 1÷10V F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010821

Réf. Fournisseur

532005-310.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

ZEFIRO led h.600 14W 4000K *** DIMM. 1÷10VF.GR