Fluke - 17XX-CLAMP-ADPT-1V, Adaptateur sonde de courant AC/DC sortie 1V pour FL17xx - 17XX-CLAMP-ADPT-1V

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 17XX-CLAMP-ADPT-1V, Adaptateur sonde de courant AC/DC sortie 1V pour FL17xx

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 1000 V

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112050323

Réf. Sonepar

00131205032

Réf. Fournisseur

17XX-CLAMP-ADPT-1V

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

entrée de type connecteur:

autre

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Oui

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

1 V

pays de fabrication:

CHINE

indice de protection (IP):

IP41

avec coffret/étui:

Non

température de fonctionnement:

-20...90 °C

longueur:

300 mm

largeur:

15 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Adaptateur BNC pour pinces 1 V

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke