Fluke - 190-504/FPC 3 ANS UE, Fluke Premium Care 3 ans pour oscilloscope FLUKE-190-504 - 190-504/FPC 3YR EU

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 190-504/FPC 3 ANS UE, Fluke Premium Care 3 ans pour oscilloscope FLUKE-190-504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 500 MHz

  • nombre de canaux - 4

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112123669

Réf. Sonepar

00131212366

Réf. Fournisseur

190-504/FPC 3YR EU

Marque

Fluke

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

500 MHz

nombre de canaux:

4

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

plus petite sensibilité d'entrée:

2 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

plage de mesure du courant max. CA:

6000 A

plage de mesure du courant max. CC:

2000 A

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

alimentation en courant:

accu

pays de fabrication:

ROUMANIE

Outil de diagnostic Fluke ScopeMeter 190-504-III avec le programme d?assistance Premium Care 3 ans

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke