Fluke - 2100-DELTA Testeur électrique 2 pôles trms avec pince de courant ouverte 200 Aac - 2100-DELTA

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • affichage de la tension - LED/LCD

  • plage de mesure de la tension - 1...1000 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112010112

Réf. Sonepar

00131201011

Réf. Fournisseur

2100-DELTA

Marque

Fluke

affichage de la tension:

LED/LCD

plage de mesure de la tension:

1...1000 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique/acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Oui

longueur:

210 mm

longueur de lame:

15 mm

largeur de lame:

2 mm

charge de base interne:

Oui

charge commutable:

Non

plage de mesure de la résistance:

0...500 kOhm

mesure de la résistance:

100000 Ohm

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Testeur électrique 2 pôles 2100-Delta trms avec pince de courant ouverte 200 Aac, garantie 4 ans.

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke