Fluke - 3140R Sonde de courant, 400 A AC pour analyseur FL1750 - 3140R

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 3140R Sonde de courant, 400 A AC pour analyseur FL1750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA - 4...400 A

  • type de courant - AC

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • ouverture de pinces - 32 mm

  • mesure de la tension/CA - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969351386

Réf. Sonepar

00131935138

Réf. Fournisseur

3140R

Marque

Fluke

plage de mesure du courant/CA:

4...400 A

type de courant:

AC

sélection de la plage de mesure:

manuel

ouverture de pinces:

32 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

mémoire de valeur mesurée:

Non

Sonde de courant, 400 A AC pour analyseur de réseau électrique et de perturabtions Fluke 1750

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke