Fluke - 700G/TRACK Logiciel + câble de connection aux manomètres série Fluke-700G - 700G/TRACK

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - 700G/TRACK Logiciel + câble de connection aux manomètres série Fluke-700G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Non

  • banque de données SQL - non disponible

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 0.667 GHz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969617949

Réf. Sonepar

00131961794

Réf. Fournisseur

700G/TRACK

Marque

Fluke

compatibilité multipostes, runtime:

Non

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Non

banque de données SQL:

non disponible

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

0.667 GHz

avec interface OPC, serveur:

Non

avec interface OPC, client:

Non

avec interfaces de programmation:

Non

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Oui

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Oui

système d'exploitation runtime, autre:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:

Oui

mémoire principale min., système runtime:

256 Moctet

mémoire principale min., système de projection:

500 Moctet

extensions industrielles et technologiques:

non disponible

nombre de serveurs max.:

1

nombre de clients max.:

1

adapté aux clients Web:

Non

gestion des alarmes:

Non

représentation de tendance:

Oui

nombre max. de projections multi-utilisateurs:

1

projection en ligne possible:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Non

nombre de langues en ligne/runtime:

5

changement de langue possible:

Oui

nombre de langues de projection/runtime:

5

nombre de langues de surface de projection:

5

avec langage de script Visual Basic:

Non

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

non disponible

système de message:

intégré

fonction diagnostic de processus:

non disponible

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

0.667 GHz

convient au système d'exploitation Windows 9:

Oui

Logiciel d'enregistrement + câble de connection compatibles avec les manomètres série Fluke-700G permettant l'enregistrement en temps réel sur le PC

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke