Fluke - AC120 Jeu de 3 pinces crocodiles pour cordons pointes de touche 2mm - AC120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 2 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969052122
Réf. Sonepar
00131905212
Réf. Fournisseur
AC120
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
pinces crocodile
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
2 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
10 A
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


