Fluke - AC175 Jeu de 2 mini-pinces crocodiles pour cordons pointes de touche 2 mm - AC175

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - AC175 Jeu de 2 mini-pinces crocodiles pour cordons pointes de touche 2 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - 2 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969612425

Réf. Sonepar

00131000119

Réf. Fournisseur

AC175

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

pinces crocodile

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

2 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

10 A

pays de fabrication:

TAIWAN

Jeu de 2 mini-pinces crocodiles(rouge,noire) pour cordons pointes de touche 2 mm. Ouverture mâchoire 7mm. Imax=10A. CEI1010 1000V Cat.III, 600V Cat.IV

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke