Fluke - AC89 Pince Pique-fil industrielle isolée 600VCat.IV 1000VCat.III Imax 5A - AC89

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - AC89 Pince Pique-fil industrielle isolée 600VCat.IV 1000VCat.III Imax 5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969012287

Réf. Sonepar

00131901228

Réf. Fournisseur

AC89

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

5 A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Pince Pique-fil industrielle isolée pour câbles de 0,25 à 1,5 mm2, compatible cordons TL22x, Imax=5A, CEI1010 600V Cat.IV 1000V Cat.III

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke