En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Fluke - adapter-PE Adaptateur de conductEur de protection (4 mm) - ADAPTER-PE

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - adapter-PE Adaptateur de conductEur de protection (4 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V

  • entrée de type connecteur - BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F)

  • sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969623384

Réf. Sonepar

00131962338

Réf. Fournisseur

ADAPTER-PE

Marque

Fluke

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

entrée de type connecteur:

BE/DE/NL/RU (contact de protection, type F)

sortie de type connecteur:

technique de fiche de sécurité 4 mm

peut être utilisé avec un multimètre:

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Oui

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Oui

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Oui

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Oui

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Oui

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension d'entrée max.:

253 V

tension de sortie max.:

253 V

courant d'entrée max.:

2 A

courant de sortie max.:

2 A

indice de protection (IP):

IP40

avec coffret/étui:

Non

degré de pollution:

2

température de fonctionnement:

0...40 °C

longueur:

63 mm

largeur:

56 mm

hauteur:

75 mm

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Adaptateur de conducteur de protection (enfichable de 4 mm), mesure de la résistance de la terre de protection avec une prise Schuko