En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Fluke - ANTENNA CABLE cable d´antenne, 5 M pour analyseur de réseau - ANTENNA CABLE

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - ANTENNA CABLE cable d´antenne, 5 M pour analyseur de réseau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 5 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - SMA

  • type de connecteur raccordement 2 - SMA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112022344

Réf. Sonepar

00131202234

Réf. Fournisseur

ANTENNA CABLE

Marque

Fluke

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

5 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

SMA

type de connecteur raccordement 2:

SMA

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

limite de l'affaiblissement due au blindage:

-80 dB

Blindage:

doublement blindé

Câble d'antenne, Longueur 5 mètres, pour analyseur de réseau électrique de la série Fl17xx

Les Atouts de l'article:

Câble d´antenne pour extension d´antenne en vue d´une utilisation avec les signaux Wi-Fi et GPS pour un fonctionnement sur les plages 2,4GHz et 5,5GHz. Le câble est raccordé par un connecteur fileté à vis conforme aux normes de l´industrie.

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke