En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Fluke - AT-6010-EUR Traceur de cable Serie Essentiel AT-6010 - AT-6010-EUR

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - AT-6010-EUR Traceur de cable Serie Essentiel AT-6010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émetteur - Oui

  • avec récepteur - Oui

  • fonction localisation de câbles - Oui

  • fonction localisation de défauts de gaine de câble - Non

  • fonction localisation de marqueurs - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969890540

Réf. Sonepar

00131989054

Réf. Fournisseur

AT-6010-EUR

Marque

Fluke

émetteur:

Oui

avec récepteur:

Oui

fonction localisation de câbles:

Oui

fonction localisation de défauts de gaine de câble:

Non

fonction localisation de marqueurs:

Non

fonction programmation de marqueurs:

Non

puissance d'émission:

1 W

avec accessoires:

Oui

avec coffret/étui:

Oui

avec cadre de contact de mise à la terre:

Non

avec pince de couplage:

Non

Traceur de câble Série essentiel AT-6010, 1x AT-6010-RE récepteur 1x AT-6010-TE transmetteur 1x CC-6010-EUR housse de transport souple