Fluke - BC-7240 chargeur de batterie / Adaptateur secteur pour 75x - BC-7240
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 2 A
finition du raccordement électrique - fiche
1ère sortie secondaire pour tension DC - 15...15 V
tension de sortie ajustable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969600972
Réf. Sonepar
00131960097
Réf. Fournisseur
BC-7240
Marque
Fluke
type de tension d’alimentation:
AC
courant de sortie max. 1:
2 A
finition du raccordement électrique:
fiche
1ère sortie secondaire pour tension DC:
15...15 V
tension de sortie ajustable:
Non
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
stabilisé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Non
largeur:
56 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
40 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


