Fluke - BTL10 Sondes standards pour Analyseur de batterie, - BTL10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969765510
Réf. Sonepar
00131000238
Réf. Fournisseur
BTL10
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
0.5 A
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


