Fluke - C150 Sacoche de transport compatible Testeurs T90, T110, T130, T150, T5, T6, - C150

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - C150 Sacoche de transport compatible Testeurs T90, T110, T130, T150, T5, T6,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 298 mm

  • qualité du matériau - polyester (PET)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0095969614832

Réf. Sonepar

00131000125

Réf. Fournisseur

C150

Marque

Fluke

modèle:

sac

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

298 mm

qualité du matériau:

polyester (PET)

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

114 mm

profondeur:

56 mm

pays de fabrication:

VIETNAM

Sacoche de transport compatible pour les testeurs Fluke T90, T110, T130, T150, T5, T6

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke