Fluke - C1777 Mallette rigide pour analyseur Fluke 177x - C1777

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - charriot

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 3

  • hauteur - 560 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112032602

Réf. Sonepar

00131203260

Réf. Fournisseur

C1777

Marque

Fluke

modèle:

charriot

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

3

hauteur:

560 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Oui

avec bandoulière:

Non

avec poignée télescopique:

Oui

avec serrure:

Non

avec mousse:

Oui

avec diviseur:

Oui

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

350 mm

profondeur:

220 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

MALLETTE RIGIDE à roulettes pour les analyseurs de la série Fluke 177x. Emplacements mousse postformés

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke