Fluke - C177X/6000 Sacoche souple pour analyseur FL177x et Norma 6000 - C177X/6000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - coffret/mallette
matériau - autre
nombre total de compartiments - 3
hauteur - 260 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112032619
Réf. Sonepar
00131203261
Réf. Fournisseur
C177X/6000
Marque
Fluke
modèle:
coffret/mallette
matériau:
autre
nombre total de compartiments:
3
hauteur:
260 mm
qualité du matériau:
autre
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Non
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
250 mm
profondeur:
390 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


