Fluke - C345 Sacoche de transport , dimensions : 240 x 360 x 200 mm - C345
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - plastique
nombre total de compartiments - 2
hauteur - 360 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969463645
Réf. Sonepar
00131946364
Réf. Fournisseur
C345
Marque
Fluke
modèle:
sac
matériau:
plastique
nombre total de compartiments:
2
hauteur:
360 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
240 mm
profondeur:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


