Fluke - CABLE REEL 50M RD - Bobine câble 50m, rouge - CABLE REEL 50M RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 50 V
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969671989
Réf. Sonepar
00131000115
Réf. Fournisseur
CABLE REEL 50M RD
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
50 V
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


