En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Fluke - CC-UAT-500EUR Sacoche de transport CC-UAT-500Eur - CC-UAT-500EUR

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - sac

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 5

  • hauteur - 780 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112016152

Réf. Sonepar

00131201615

Réf. Fournisseur

CC-UAT-500EUR

Marque

Fluke

modèle:

sac

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

5

hauteur:

780 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Non

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Non

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

rouge

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

330 mm

profondeur:

155 mm

Sacoche de transport CC-UAT-500EUR, rouge avec sangle ajustable et fermeture-éclair