En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Fluke - CC-UAT-600EUR Sacoche de transport sur roulettes - CC-UAT-600EUR

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - CC-UAT-600EUR Sacoche de transport sur roulettes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - charriot

  • matériau - textile

  • nombre total de compartiments - 2

  • hauteur - 810 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969873888

Réf. Sonepar

00131987388

Réf. Fournisseur

CC-UAT-600EUR

Marque

Fluke

modèle:

charriot

matériau:

textile

nombre total de compartiments:

2

hauteur:

810 mm

qualité du matériau:

autre

enroulable:

Oui

avec bandoulière:

Oui

avec poignée télescopique:

Oui

avec serrure:

Non

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Oui

couleur:

noir

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Non

largeur:

380 mm

profondeur:

290 mm

Sacoche de transport rouge, sur roulettes avec poignée, sangle ajustable et fermeture-éclair