Fluke - CS1750/1760 - Sacoche souple pour analyseurs Fluke 1750 et 1760 - CS1750/1760
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 4
hauteur - 343 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969353588
Réf. Sonepar
00131935358
Réf. Fournisseur
CS1750/1760
Marque
Fluke
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
4
hauteur:
343 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
enroulable:
Non
avec bandoulière:
Oui
avec poignée télescopique:
Non
avec serrure:
Non
avec mousse:
Non
avec diviseur:
Oui
couleur:
noir
rouge de sécurité:
Non
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Non
largeur:
191 mm
profondeur:
495 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


