En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Fluke - DM78C multimetre numerique de poche dans un boitier de protection. - DM78C

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - DM78C multimetre numerique de poche dans un boitier de protection.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 0 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 0 A

  • indication - analogique/numérique

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969443364

Réf. Sonepar

00131944336

Réf. Fournisseur

DM78C

Marque

Fluke

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plage de mesure du courant max. CA:

0 A

plage de mesure du courant max. CC:

0 A

indication:

analogique/numérique

plus petite résolution, tension alternative:

1 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,1 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

autre

plus petite résolution, courant continu:

autre

affichage rétro-éclairé:

Non

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance:

0,1 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

0 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

34 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Non

plage de mesure de la capacité max.:

0 µF

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.0001...32 MOhm

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

afficheur graphique à barres linéaire:

Oui

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

Multimètre numérique de poche dans un boitier de protection à sélection automatique de gamme. Fonctions: tensions , résistance, continuité, diode.