Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Fluke - FL-120 EX lampe torche à sécurité intrinsèque 120 lumens - FL-120 EX

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - FL-120 EX lampe torche à sécurité intrinsèque 120 lumens

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • format de pile - Mignon

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - autre

  • pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2

  • pour poussière Ex-Zone - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969867887

Réf. Sonepar

00131986788

Réf. Fournisseur

FL-120 EX

Marque

Fluke

format de pile:

Mignon

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

autre

pour Ex-Zone gaz:

0, 1, 2

pour poussière Ex-Zone:

sans

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

rouge

matériau:

plastique

longueur:

147 mm

classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:

T 4

réglage des lumens:

niveaux

pays de fabrication:

CHINE

Plage lumineuse de 20 à 120 lumens. 3 modes d'éclairage (Fort/Faible/Arrêt), distance couverte 200m (Fort) et 100m (Faible).

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke