Fluke - FL-150 EX lampe torche à sécurité intrinsèque 150 lumens - FL-150 EX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
format de pile - Mignon
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP67
pour Ex-Zone gaz - 0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969867894
Réf. Sonepar
00131986789
Réf. Fournisseur
FL-150 EX
Marque
Fluke
format de pile:
Mignon
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP67
pour Ex-Zone gaz:
0, 1, 2
pour poussière Ex-Zone:
sans
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
rouge
matériau:
plastique
longueur:
172 mm
classe de température conformément à la Directive 94/9/CE:
T 4
réglage des lumens:
niveaux
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


